1本でアウトドアでの撥水と防虫が同時にできます。効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合!強力な撥水効果!2人用ドームテント処理可能。通気性を保ち、テント内の蒸れを防止。確かな設計・防虫効果は8時間持続!フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避します。本製品1本で最大5.3m2(目安:二人用ドーム型テント1棟分)の撥水・防虫処理に使用できます。※生地の素材や状態によって異なります。