曜日別特売

チュークリンブラックプロ

チュークリンブラックプロ - イカリ消毒

たっぷり粘着剤でよく捕れる!黒色台紙でネズミに気づかれにくい。
台紙入数を5枚に増量!(従来品は3枚)
粘着剤を限界まで塗布!メーカー比20%増。※耐水チュークリン業務用との比較
耐水台紙にアップグレード!使用場所は自由。

有効成分ポリブデン台紙ブック型、耐水台紙塗布量粘着剤:約30g内容量1個(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631535-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする