曜日別特売

グロスポット5号

グロスポット5号 - アップルウェアーグロスポット5号 - アップルウェアーグロスポット5号 - アップルウェアーグロスポット5号 - アップルウェアーグロスポット5号 - アップルウェアーグロスポット5号 - アップルウェアー
(1件のレビュー)

観葉植物や洋ランを、スタイリッシュに飾れる深型タイプのインテリア鉢です。
清潔感や高級感を演出する光沢のある表面加工で、縦方向に陰影が出るのが特徴です。
モダンテイストや和風テイストにも合わせやすく、植物をスタイリッシュに飾れます。
光沢のある表面加工は汚れを拭き取りやすく、お手入れがしやすいので清潔感を保てます。

材質ポリプロピレン容量(L)土:1.5スタッキング30mmサイズ(号)5寸法(Φ×mm)150×170内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631553-ホワイト
オープン
199
219(税込)
9日以内出荷
78631569-ダークグレー
オープン
199
219(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78631553
2025-09-13
用途: 胡蝶蘭の植え替え用
サービス業

高見えします。パッと見、陶器に見えます。
とても軽いので扱いやすいです。買って良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする