曜日別特売

スタイルプレート7号

スタイルプレート7号 - アップルウェアー
(2件のレビュー)

レトロやアンティーク、洋風、和風などのテイストをモチーフにした、個性的でデザイン性の高い鉢受皿です。
買ってきた観葉植物や鉢花を、植え替えせずに飾る場合に、シンプルな鉢受皿を使用するよりもデザイン性が高く、植物やインテリアをスタイリッシュに見栄えよく引き立てます。

材質ポリプロピレンスタッキング6mmサイズ(号)7寸法(Φ×mm)228×34内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631693-ホワイト
210
149
164(税込)
6日以内出荷
78631709-ダークグレー
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 鉢皿として
その他業種

おしゃれなカットが目を引きます。鉢と一緒に全サイズあっても使い勝手がいいと思います。

2025-06-12
用途: 花苗の植え付け
その他業種

広口でとても合わせやすいです。寄せ植えにおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする