曜日別特売

スタイルプレート10号

スタイルプレート10号 - アップルウェアー
(1件のレビュー)

レトロやアンティーク、洋風、和風などのテイストをモチーフにした、個性的でデザイン性の高い鉢受皿です。
買ってきた観葉植物や鉢花を、植え替えせずに飾る場合に、シンプルな鉢受皿を使用するよりもデザイン性が高く、植物やインテリアをスタイリッシュに見栄えよく引き立てます。

材質ポリプロピレンスタッキング8mmサイズ(号)10寸法(Φ×mm)336×46内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631736-ホワイト
410
219
241(税込)
6日以内出荷
78631745-ダークグレー
オープン
219
241(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78631736
2023-09-11
用途: ガーデン装飾
不動産業

縁の細やかなデザインが美しい。リーズナブルなので各サイズ揃えています。
変化のある形の効果で鉢の形を選びません。丸・楕円・角どの形にも使用可能。
ガーデンテーブルに置いてトレイ代わりにも使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする