排水できる鉢受台30型

排水できる鉢受台30型 - アップルウェアー排水できる鉢受台30型 - アップルウェアー排水できる鉢受台30型 - アップルウェアー排水できる鉢受台30型 - アップルウェアー排水できる鉢受台30型 - アップルウェアー排水できる鉢受台30型 - アップルウェアー
(1件のレビュー)

水やりをした際に植木鉢から流れ出る排水は、鉢受面の中央の排水穴より流れ落ちて、排水トレイに溜まる仕組みです。
排水トレイを引き出せば、簡単に排水を取り出して捨てることができます。
鉢受皿のように排水が貯まらないので、植物の根腐れを軽減できます。
重たい植木鉢を移動せずに、いつでも排水を捨てることができるので、植木鉢やお部屋の植物を清潔に保てます。

材質ポリプロピレンスタッキング59mm適合10号鉢迄対応サイズ30型寸法(Φ×mm)300×68内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631754-ホワイト
1,670
1,098
1,208(税込)
当日出荷
78631763-ダークグレー
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新製品【排水できる鉢受台】PV
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78631763
2022-08-16
用途: 鉢受け
世界のインチキ堂卸売・小売業

アイデアもデザインも素晴らしい。
強度含む作りの悪さが残念。
30型なので乗せる鉢は重くなるが、受け皿の材質が薄く長く使うには不安がある。この値段で売るためにたくさん工夫しているのはよく分かる。良い商品だけにとても残念。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする