スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.スピードコントロール機能搭載!
モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。
3.使用時間のコントロールができる!
カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。
回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー
BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー


