大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構
操作性に優れた最適な重量バランス設計。
作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。
手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。
4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター
カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。
最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm
5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


