58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex

58Vバッテリー耕運ローター クイックティラーelex - IDECH(アイデック)

クイックティラーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
1.作物に最適な土づくりができる
従来の歩行型耕耘機が入れないハウスの柱キワや花壇など、ピンポイントな場所での耕耘・攪拌・中耕除草が可能!!
刈払機の機動性を活かした手軽さと独自設計ギヤによるパワフルな作業が持ち味です。
耕耘幅:150mm 耕耘深さ:70mm
2.簡易的な畝立ても可能
後退しながら耕耘することで簡易的な畝立てが行えます。
3.低回転&高トルク
独自設計の高減速ギヤを採用しているため、低回転高トルクで力強く、中耕や撹拌、除草に最適です。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800QTL-401:4.0Ahバッテリー
BBH800QTL-201:2.0Ahバッテリー

付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1790×330×240ハンドルループハンドル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631858BBH800QTL-4014
99,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78631867BBH800QTL-2012
86,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする