曜日別特売

58Vバッテリー刈払機elexループハンドル

58Vバッテリー刈払機elexループハンドル - IDECH(アイデック)

58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現
一般刈刃での草刈りに不可欠な高回転、高トルクを発揮。従来機より使用時間が大幅に向上!
1.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
2.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
3.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
4.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800U-401:4.0Ahバッテリー
BBH800U-201:2.0Ahバッテリー

付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)ハンドルループハンドル種類バッテリー刈払機電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×770×370内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631894BBH800L-4014
74,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
78631903BBH800L-2012
61,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする