曜日別特売

刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー

刈払機アタッチメント 耕耘ローター クイックティラー - IDECH(アイデック)

お手持ちの刈払機に取付可能。
大型機械が入れない支柱回りや花壇などの中耕・除草に最適。
前進で除草、後退で耕耘や簡易的な畝立てといった使い分けが可能。
均一にムラなく攪拌可能な爪形状。
耕耘幅150mm・耕耘深さ70mm(ギヤケース下部まで)
高減速・高トルクギヤ
エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く土を掘り起こすことが可能。

用途中耕・攪拌・除草・畝立付属品取付キット・安全カバートラスコ品番368-3719種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×220×220本体質量(kg)1.8エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上アズワン品番67-2199-24排気量(cc)エンジン:20以上内容量1台
注意
※パイプ外径Φ25.4mm用スリーブは別売となります。
※一部の特殊なタイプや海外規格の刈払機には取り付かない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631973AQT-TK15
27,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする