インテリア仏壇 虹

インテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェインテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェインテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェインテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェインテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェインテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェインテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェインテリア仏壇 虹 - タマリビマルシェ

現代の生活スタイルに合わせてコンパクトかつシンプルなデザインの仏壇です。仏間のない住宅でもコンパクトなサイズで置きやすく、模様替えやお引越しの際も、楽に移動できます。セラミック調のメラミンシート仕様で、ダウンライト付きの高級感のあるお仏壇に仕上ています。インテリアになじみ、リビングにも置けるコンパクトサイズ。気負わない、祈りのかたちです。

材質(本体)メラミンシート/オーク突板外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×340×515内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×300×310引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×270×44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本尊台:100×70×13、中段:385×150×30、善引き:368×269×44内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。 ・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78631998インテリア仏壇44 虹
98,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする