日本ノート
ノート ノーツフォリオ A4
使いやすさにこだわり、工夫を凝らした学習ノート
サイズ
A4
罫幅(mm)
7
行数
36
罫
止罫
枚数
40
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
材質
表紙:板紙 中紙:上質紙
製本
糸綴じ
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78633398
NT47-RD
レッド
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
78633389
NT47-BL
ブルー
¥
370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください