日本ノート
FOBCOOP のり付メモ To doリスト
ビジネスやプライベートのスケジュール管理に使えるのり付メモ
寸法(幅W×高さH)(mm)
54×142
枚数
30
材質
表紙:透明PPシート 中紙:上質紙
製本
糊綴じ
色
白
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78633477
E239
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください