日本ノート
コンサイス B7 メモパッド
スタンダードなメモバッド。会社の机や電話の横でご使用ください。
サイズ
B7
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×25
罫
無地
枚数
160
材質
中紙:上質紙
製本
糊綴じ
色
白
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78633486
ERCB716
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください