株式会社野中
サロンでシュ
シュッ!!っとかけてすぐ乾く
除菌&消臭&抗菌
エタノール80%で除菌効果
色々なモノ、シーンで使用できる
420mlの大容量でとってもお得
エタノール含有率(%)
80
商品タイプ
本体
効果
除菌、消臭、抗菌
外観
無色透明液体
臭気
グリーン系フレグランス
pH
8.5(20℃・原液)
比重(g/cm
3
)
0.81(15℃・原液)
動粘度(mm
2
/s)
2.2(15℃・原液)
引火点(℃)
19(原液)
仕様
抗菌剤の種類:第四級アンモニウム塩を有する水溶性シラン
内容量
1個(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78833984
-
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください