ササガワ
ヨーヨーつり大会 300名様用
おまつり気分って大好き!なかよしのお友達とヨーヨーで遊ぼう!夏の集客用イベントキットとしても最適!子供会やおうち縁日にも!300名様用。
直径(Φmm)
約800(プール)
寸法(縦×横)(mm)
900×1700(レジャーシート)
材質
ヨーヨー: 天然ゴム パッチンクリップ: PE ポンプ: PP
セット内容
ヨーヨーフーセンセット(ポンプ付)100コ入り3箱、80cmプール1コ、足踏みポンプ1コ、レジャーシート1枚
内容量
1セット
注意
※プールの色は予告なく変更になる場合が御座います。
※画像の商品はイメージです。商品の色・柄・種類が変更になる場合があります。
※ヨーヨーは日本製ですが、プール、レジャーシート等は中国製です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78972733
32-9124
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません