曜日別特売

ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊

ハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 - ササガワハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 - ササガワハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 - ササガワハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 - ササガワハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 - ササガワハサミを使わない立体切り絵 格子飾り手作キット大輪菊 - ササガワ

パーツは型抜き済なのでハサミを使わずに簡単に切り離すことができます。パーツを『くるくると巻く』『ボンドで貼る』『折る』など工作を楽しむ工夫をしています。
切り絵を貼り付ける格子型の台紙が、より立体感を感じ、とても華やかです。作り方説明書はイラスト入りでわかりやすくなっています。
お子様からお年寄りまで楽しめる手作りキットです。

寸法(縦×横)(mm)200×170材質紙、レーヨン(紐)セット内容格子台紙、型抜き部品、紐、説明書仕様用意するもの:工作用ボンド ・つまようじ又は竹串(細かいところを貼るのに便利) ・ぬれふきん(手についたボンドをふき取ります)、製作時間:約45分内容量1ケース(20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897331832-9144
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする