曜日別特売

手作りキット 絵馬飾り だるま

手作りキット 絵馬飾り だるま - ササガワ手作りキット 絵馬飾り だるま - ササガワ手作りキット 絵馬飾り だるま - ササガワ手作りキット 絵馬飾り だるま - ササガワ手作りキット 絵馬飾り だるま - ササガワ

絵馬型台紙に、絵付き折り紙を貼って飾る手作りキットです。お子様からお年寄りまで楽しく折る事が出来ます。
ラベル裏面に印刷してある飾りを使って、『合格祈願』『開運招福』『学業、仕事運アップ』など、お好みでアレンジが出来ます。
おまけの折り紙で合格祈願!洒落のきいた「置くとパス」する、五角(ゴーカク)タコ!!クスっと笑える楽しいおまけです。

寸法(縦×横)(mm)195(紐を含む)×193材質絵馬 紙、折り紙 紙、紐 レーヨン、鈴 スチールセット内容絵馬 1枚、絵付き折り紙 7枚、赤紐 1本、鈴 1個、説明書仕様用意するもの:はさみ・工作用ボンド、製作時間 約30分内容量1ケース(20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897351932-9160
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする