f-pzl(エフパズル)指人形キットねこ

f-pzl(エフパズル)指人形キットねこ - ササガワf-pzl(エフパズル)指人形キットねこ - ササガワf-pzl(エフパズル)指人形キットねこ - ササガワf-pzl(エフパズル)指人形キットねこ - ササガワf-pzl(エフパズル)指人形キットねこ - ササガワf-pzl(エフパズル)指人形キットねこ - ササガワf-pzl(エフパズル)指人形キットねこ - ササガワ

縫わない、接着しない、ただピースをつなぐだけ。新感覚のフェルトパズル! 5cm角とアニマル型のパーツをつなげて遊びます。

寸法(縦×横)(mm)80×80材質f-pzl ポリエステル適合年齢(歳)3以上備考f-pzl 3枚、アニマルf-pzl 3枚、英語の説明入、制作レベル 1内容量1ケース(40セット)
注意
※誤飲、窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897355532-9162
12,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする