押し絵 手作りセット 鯉乗り大将

押し絵 手作りセット 鯉乗り大将 - ササガワ押し絵 手作りセット 鯉乗り大将 - ササガワ押し絵 手作りセット 鯉乗り大将 - ササガワ押し絵 手作りセット 鯉乗り大将 - ササガワ押し絵 手作りセット 鯉乗り大将 - ササガワ

初めての方でも押し絵を気軽に楽しめるやさしい手作りキットです。
針と糸は使わず、ボンドで型抜き済みの型紙をちりめん生地でくるんで作ります。
型紙にはウレタンが付いているのでふっくらと立体的な押し絵に仕上がります。
わらべ大将の凛々しい表情が印象的です。
子供の健やかな成長と立身出世を願って、お部屋や玄関に飾ってください。

寸法(縦×横)(mm)136×242(屏風)材質生地・紐 レーヨン、型紙 ウレタン、屏風 紙、毛氈 ポリエステルセット内容屏風 1枚、部品(1セット分)、説明書仕様用意するもの:手芸用はさみ・工作用ボンドor手芸用接着剤・つまようじor竹串、製作時間:約1時間内容量1ケース(20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897389632-9186
24,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする