押し絵 手作りセット さくら雛

押し絵 手作りセット さくら雛 - ササガワ押し絵 手作りセット さくら雛 - ササガワ押し絵 手作りセット さくら雛 - ササガワ押し絵 手作りセット さくら雛 - ササガワ

ちりめんを使ってふっくらとした押し絵が作れるキットです。ウレタン付き型紙は型抜き済みなので切り離すだけで簡単に作ることができます。【用意するもの】・手芸用はさみ・工作用ボンドor手芸用接着剤・つまようじor竹串●内容:色紙 1枚、部品(1セット分)、ウレタン付き型紙 1枚、説明書、製作時間:約90分

寸法(縦×横)(mm)273×252(完成品)材質生地・紐 レーヨン、型紙 ウレタン、屏風 紙、毛氈 ポリエステルセット内容色紙 1枚、部品(1セット分)、ウレタン付き型紙 1枚、説明書仕様用意するもの:手芸用はさみ・工作用ボンドor手芸用接着剤・つまようじor竹串、製作時間:約90分内容量1ケース(5セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7897395732-9190
10,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする