ドウカン
フリーエース鋏
サビに強いハードクロームメッキ仕上。
用途
台所などに1丁あれば大変便利
全長(mm)
185
刃長(mm)
68
材質
塩化ビニール材(グリップ)
質量(g)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79136427
DK100
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください