氷輪

氷輪 - レザーソー

氷輪とは夜空で控えめながらも存在を主張する月の別名である。
鞘は高岡銅器着色技法を用い、金属素材の腐食・錆びを人為的に発生させ、独自の風合い、発色を生み出している。

用途木工工作・竹細工・日曜大工・アウトドアに材質(刃)青紙割込黒打仕上刃長(mm)75刃厚(mm)3質量(g)50材質(柄部)真鍮仕上斑紋孔雀色仕上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79136759TS151
7,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする