曜日別特売

スリムコードレスクリーナー ホワイト

スリムコードレスクリーナー ホワイト - ヒロコーポレーションスリムコードレスクリーナー ホワイト - ヒロコーポレーションスリムコードレスクリーナー ホワイト - ヒロコーポレーションスリムコードレスクリーナー ホワイト - ヒロコーポレーションスリムコードレスクリーナー ホワイト - ヒロコーポレーションスリムコードレスクリーナー ホワイト - ヒロコーポレーションスリムコードレスクリーナー ホワイト - ヒロコーポレーション

ハンディーだけでなく、付属の延長菅を取り付ければスティックスタイルでも使用可能なコードレス2WAYクリーナーです。
Lowモードで約25分・Highモードで約13分使用可能です。
軽くて小さいのにパワフル吸引です。

用途いつでもどこでも掃除を手軽に充電時間(時間)約2.5連続使用時間(分)Lo25分 Hi13分長さ(mm)58幅(mm)58高さ(mm)340質量(kg)0.86適合バッテリーリチウムイオン電池2000mAh(2000mAh3本、11.1V 22.2Wh)ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)約58×338ACアダプタ(定格出力)13.5V/1AACアダプタ(定格入力)100~240(50/60Hz)使用可能時間(分間)Ⅰ(Lo)モード約25・Ⅱ(Hi)モード約13商品タイプ本体・バッテリー内容量1台
注意
※ご使用前に必ずパッケージ記載の「商品取り扱いに関する注意事項」等をお読みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
吸込仕事率(W)
集塵容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79136838HCDL-CSBC00111.1213.50.08
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする