仮締用Wソケット19.0

仮締用Wソケット19.0 - 椿モデル仮締用Wソケット19.0 - 椿モデル仮締用Wソケット19.0 - 椿モデル

椿モデルインパクトレンチ仮締め用ダブルサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により耐久性が向上、また、メッキのはがれも防止します。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
差込角19mm専用です。

用途仮締め用Wソケット、差込口19mmインパクトレンチにソケット形状12角差込角(mm)19ソケットサイズ(mm)36×32ソケット差し込み口(mm)19質量(g)380長さ(mm)73寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)35内容量1個
注意
※こちらの商品は19mmインパクトレンチにてお使いください。
※電ドルにてのご使用は出来ません。
※インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
※ナットにかかる部分が約半分になります。予めご注意ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※用途以外は使用しないでください。
※ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
791369876WS-3632-12K
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする