インパクトソケットオートスライドW

インパクトソケットオートスライドW - 椿モデルインパクトソケットオートスライドW - 椿モデルインパクトソケットオートスライドW - 椿モデル

現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。

用途12.7インパクトレンチ用ソケットにソケット形状6角差込角(mm)12.7ソケットサイズ(mm)21×17ソケット差し込み口(mm)12.7質量(g)146長さ(mm)65寸法D1(Φmm)29.2寸法D2(Φmm)24内容量1個
注意
※こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。
※電ドルにてのご使用は出来ません。
※インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※用途以外は使用しないでください。
※ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※個人宅への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79137005PW-1721-6K
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする