インパクトソケットオートスライドW
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)21×17
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)144
長さ(mm)65
寸法D1(Φmm)29.2
寸法D2(Φmm)24
内容量1個
注意
※こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。※電ドルにてのご使用は出来ません。
※インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※用途以外は使用しないでください。
※ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※個人宅への配送は不可となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |