曜日別特売

電動ハンディポリッシャー

電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション電動ハンディポリッシャー - ヒロコーポレーション
(1件のレビュー)

水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。
生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。
収納に便利な壁掛けフック付きです。
電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい

用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に長さ(mm)約75幅(mm)約120高さ(mm)約200質量(kg)0.24適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)内容量1台
注意
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する。
※本製品を使用時は、電池蓋を確実に閉める。
※電池の液が目に入った時は、こすらず、大量の水で洗い流し、すぐに眼科医など専門医の治療を受ける。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※以下の場所では使用しない。
1可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
2電線や水道管、ガス管などがあるところ
※強い衝撃やス印藤を加えたり、落としたりしない。
※小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない。また小さい子供には使用させない。
※電池が液漏れした場合は、直接液体に触れない。
※加熱したり、火の中にいれない。
※直射日光のあたる場所、高温の場所、火気(暖房機)など熱源の近くに置かない。
※液漏れした電池は使用しない。
※ブラシヘッドの交換時は必ず本体の電源を切る。
※使用中はブラシ部分に髪の毛、衣類などが絡まないように注意する。
※使用中は本体から離れない。
※使用しないときは、子供の手の届かない湿気のない場所で保管する。
※電池を使いきった場合や長時間使用しない場合は、本製品から電池を取り外す。
※回転中のブラシ部分に触れない。
※本製品を品来の用途以外には使用しない。
※高温の場所(サウナルームなど)では使用しない。
※自分で正しく操作できない人には使用させない。
※使用中は子供や第三者を近づけない。
※新旧の乾電池、異なるタイプ(メーカー、ブランドなど)の乾電池を混在して使用しない。
※本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79137285HDL-PLS0016
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 軽作業時に使用
サービス業

思ったよりパワーがないのでやはり乾電池レベルでは
満足いく作業は向かないのだと思います。
お値段なりの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする