MUST TOOL
AHR-U10 足場ハンマー 1.0kg
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
用途
足場の組立・解体作業に
全長(mm)
300
規格
1kg
質量(kg)
1.24
主な用途
足場の組立・解体作業に
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79137513
2428
¥
5,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください