異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。



池のミスを還流させるのに使用していますが、その水量に満足しています
思ったよりも吐水量が多く、満足しています。
ただ、電源コンセントの形状が屋外の防雨コンセントなどには接続できずにやや問題があると思われます。