OHSATO(大里)
ステンレス丸座金
一般的な丸座金です。
パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途
各種締結に使用。
材質
ステンレス
種類
丸座金
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80346167
4X20
1パック(4枚)
4
20
1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
80346176
5X25
1パック(4枚)
5
25
1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
80346194
6X20
1パック(6枚)
6
20
1
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
80346203
6X30
1パック(4枚)
6
30
1.5
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
80346219
8X30
1パック(4枚)
8
30
1.5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
80346185
6X16
1パック(6枚)
6
16
1
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください