CICONIA
コンパクトLEDパーティースピーカー
LEDコンパクトパーティースピーカー
用途
持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付
寸法(mm)
396×160×178
質量(g)
1600
最大出力(W)
40
バッテリー
3.7V4000mAh
電圧(V)
100(50/60Hz)
周波数帯域(FM)(MHz)
76-108
付属品
有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1
色
ブラック
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80641926
CTFE-2040B
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください