曜日別特売

wasser13 LEDフットライト 明暗/人感センサー 懐中電灯

wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 - TAIGASHOJI(大河商事)

LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式
シンプルな屋内用LED人感センサーライト。
電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。
暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。
フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。
コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。
消費電力は最大約1.8W。

用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋内消費電力(W)最大約1.3センサー感知方式明暗/人感センサー色(本体)ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45質量(g)約113電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA充電時間(時間)約8~10(満充電)連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2人感センサ検出距離(m)約3まで材質ABS/PC/PS光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35設置方式コンセント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80641953wasser13フロントライト:ホワイト 昼光色、ヘッドライト:ホワイト 昼光色フロントライト:6500、ヘッドライト:6500
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80641969wasser13フロントライト:オレンジ 電球色、ヘッドライト:ホワイト 昼光色フロントライト:2700、ヘッドライト:6500
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする