Team(チーム)
T-Force Vulcan Z DDR4 動作電圧1.35v Gray
冷却モジュールを完全に保護するシンプルな設計
高熱伝導接着剤を使用
インテルおよびAMDのマザーボードをサポート
厳選された高品質IC
XMP2.0サポート
極めて低い動作電圧による省エネ
材質
ヒートシンク:アルミニウム製
色
グレー
規格
DDR4
電圧(V)
テスト電圧:1.35
高さH×長さL×幅W(mm)
32×140×7
保証期間
永久保証
モジュールタイプ
DDR4 288 Pin Non-ECC Unbuffered DIMM
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量
8GB×2
16GB×2
32GB×2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量
周波数(MHz)
データ転送
レイテンシー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642206
TLZGD416G3200HC16FDC01
8GB×2
3200
帯域幅:25600MB/s(PC4 25600)
CL16-20-20-40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
80642179
TLZGD416G3600HC18JDC01
8GB×2
3600
帯域幅:28800MB/s(PC4 28800)
CL18-22-22-42
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
80642215
TLZGD432G3200HC16FDC01
16GB×2
3200
帯域幅:25600MB/s(PC4 25600)
CL16-20-20-40
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
80642188
TLZGD432G3600HC18JDC01
16GB×2
3600
帯域幅:28800MB/s(PC4 28800)
CL18-22-22-42
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
取扱停止中
返品不可
80642224
TLZGD464G3200HC16FDC01
32GB×2
3200
帯域幅:25600MB/s(PC4 25600)
CL16-20-20-40
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
80642197
TLZGD464G3600HC18JDC01
32GB×2
3600
帯域幅:28800MB/s(PC4 28800)
CL18-22-22-42
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください