曜日別特売

ハイブリッドインシュレーター

ハイブリッドインシュレーター - audio-technicaハイブリッドインシュレーター - audio-technicaハイブリッドインシュレーター - audio-technicaハイブリッドインシュレーター - audio-technicaハイブリッドインシュレーター - audio-technicaハイブリッドインシュレーター - audio-technica

ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を手軽に向上させ、位置調整もストレスなく行える
真鍮削り出し+金メッキ処理にハネナイトを組み合わせた3層構造
真鍮の美しい響きを金メッキ処理でさらに向上させ、伸びやかな高域を表現。さらに、ハネナイト特殊制振ゴムを上下から挟み込むことで不要な振動を抑え、中低域を増強します。
美しい高域と躍動感のある中低域でバランスに優れたサウンドを実現
真鍮と制振材それぞれの特性を活かし、バランスに優れた音質が楽しめます。また、金メッキ処理により耐食性を向上させ、外観上の美しさも演出しています。
高さ18mm 設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
インシュレーターの高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。

材質真鍮削り出し(金メッキ処理)、ハネナイト構造3層ハイブリッド構造(ハネナイト/真鍮/ハネナイト)外形寸法(mm)Φ25×18質量(g)約59(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642373AT6900BR
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする