スパイクインシュレーター

スパイクインシュレーター - audio-technicaスパイクインシュレーター - audio-technicaスパイクインシュレーター - audio-technicaスパイクインシュレーター - audio-technica

ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる
音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター
接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。
耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。
また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902ST と組み合わせてご使用ください。)
伸びやかな美しい高域を表現(同素材AT6902BRとの組み合わせ)
真鍮削り出しの美しい響きを金メッキ処理で向上させ、伸びやかな高域を表現します。
美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6902STとの組み合わせ)
響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。
高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。

材質真鍮削り出し(金メッキ処理)高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)質量(g)約28(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80642389AT6901BR
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする