DANNO(ダンノ)
折りたたみホームベンチ1250 日本製
屋内・持運び収納推奨品、コンパクトに脚部が折りたためるので、収納する場所をとりません。折りたたみ時・厚みが約10cm。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
126×40×37
材質
座面:ポリプロピレン、脚部:スチールパイプ
質量(kg)
約9
色
ブルー
製品形状
組立式
塗装
粉体塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642897
D1425B
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません