DANNO(ダンノ)
アルミ製ベンチ 背無し1800 日本製
主材はアルミ、ビス類はステンレスを使用しておりますので、錆びにくく屋外でもお奨めします。芝生や土でも脚部が沈まない様に、フラットバーが付いています。組立式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×32×40
材質
アルミ製、座面・脚フレーム:アルマイト・クリア塗装
質量(kg)
約7.5
製品形状
組立式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80642976
D8357
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません