DANNO(ダンノ)
ボールカゴ 30 日本製
Φ75mmの大きいキャスターにより、スムーズに移動できます。屋内・屋外兼用です。組立式。
最大収納数
約30個(バレーボールにて計測)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
95×60×81
材質
スチールパイプ
質量(kg)
13.5
色
ブルー
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643028
D3482
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません