DANNO(ダンノ)
ボールカ Lo
Φ10cmのキャスター(TPEキャスター採用)、スムーズに移動できます。身長が110cmの小学生にもボールが取出し易い低い設計です。D470~D473との積重収納が可能。組立式。
最大収納数
約20個(バスケットボール5号)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×52
材質
スチールパイプ
質量(kg)
15
色
ブルー
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643055
D3488
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません