DANNO(ダンノ)
ボールカゴ DX50 日本製
Φ50mmのキャスター。屋内・屋外兼用です。組立式。フタ付(施錠機能付です)。
最大収納数
約20個(バレーボールにて計測)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×72
材質
枠:スチールパイプ、網:0.8cm線材
質量(kg)
16.5
色
ブルー
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80643073
D471
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません