曜日別特売

電磁式エアーポンプ

電磁式エアーポンプ - 安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ - 安永エアーポンプ
(2件のレビュー)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。

用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係質量(kg)5.8流体空気周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))37定格圧力範囲(kPa)14.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
常用吐出圧力(kPa)
電圧(V)
定格容量
入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80643335AP-50G18(VP13)14.7単相 AC10050L/min28
57,200
20,980
23,078(税込)
欠品中
車上渡し
出荷予定:2026年1月21日
80643344AP-60G18(VP13)14.7単相 AC10060L/min35
59,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80643344
2024-05-17
用途: 池の金魚、鯉のために酸素供給のためにエア-を送り込むために使用

安価で計量であり音の発生もなく使い勝手が良いと満足しています

対象商品 : 80643344
2023-07-05
用途: 浄化槽水槽のエアーポンプに使っています。
農・林・水産業

簡単なようでも中々壊れません。以前にも使っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする