ウルトラソフトマスク小さめ
通気性の高いエアスルー製法を採用し、息苦しさを緩和。口元は肌あたりがなめらかなES素材を使用、耳ひもにはやわらかなふわもこ丸太耳ひもを採用しており、まるでマスクをつけていないかのような軽さと心地よさを実現します。1枚ずつ個別包装で携帯に便利。
(顔の小さい方や女性向けのサイズです。)
PFE(微粒子濾過効率)99%
VFE(ウィルス飛沫濾過効率)99%
BFE(バクテリア濾過効率)99%
花粉捕集効率99%
(検査機関:一般財団法人カケンテストセンター)
用途飛沫の防止、花粉対策など
材質ポリプロピレン・ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(フィルター部)、ポリウレタン・ポリエステル(耳ひも)、ポリエチレン(ノーズフィッター)
寸法(mm)220×130×16
サイズ小さめ
構造3層
対象ウイルス飛沫・かぜ・花粉
内容量1箱(7枚)