曜日別特売

THE MASK3D 立体

THE MASK3D 立体 - 日本マスク
(3件のレビュー)

フィット感を追求した新フォルム。顔の輪郭をスッキリみせるシャープライン。
密着性を高めるノーズフィッターを内蔵。
耳が痛くなりにくい伸縮不織布。
息がしやすい3D立体形状。
PFE(微粒子濾過効率)99%
VFE(ウィルス飛沫濾過効率)99%
BFE(バクテリア濾過効率)99%
花粉捕集効率99%
(検査機関:一般財団法人カケンテストセンター)

用途飛沫の防止、花粉対策など材質ポリプロピレン(本体・フィルター部)、ポリプロピレン・ポリスチレン・ポリエチレン(耳ひも部)、ポリエチレン(ノーズフィッター)寸法(mm)155×115×55対象飛沫の防止、花粉対策内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80643247N005立体型ブラック90×130耳かけ30
オープン
取扱い終了
80643256N004立体型ホワイト90×130耳かけ30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80643256
2022-10-14
用途: 仕事中のコロナ除け
サービス業

3Dのマスクが欲しくて近所の店をあたりましたがありません。仕方なく通販で探しましたが、今一写真では使い心地がわかりません。しょうがなく4種類ほどの3Dマスクをここから買いました。
このマスクは4つの中で及第点がつけられます。何と言っても鼻の所の抑えがあるのが良いです。一日つけてると耳掛けがへたりますが、他のも大同小異なので、コストパフォーマンスの良いこのマスクを追加しました。(HK)

対象商品 : 80643247
2022-12-03
用途: 通勤

使用前は1mm程度の驚くほどの薄さで携帯性は良いが、耳ひもまで不織布なので耐久性に乏しく朝から夕方まで使用したら耳ひもは切れる寸前だった。マスクとしての形状そのものは悪くないので残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 80643256
2023-05-31
用途: 日頃のお出かけ用
卸売・小売業

マスクはまだ使用中なので助かります。価格もそんなに高くなくよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする