Laccu
PVCグローブ
極薄タイプで素手感覚で使用できます。
用途
療養介助、清掃、毛染め、細かな作業など
機能
極薄
粉有無
粉無
注意
※高温調理など食品を扱う作業にはご使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80743794
YGL-003S
1箱(50枚)
S
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
80743803
YGL-003M
1箱(50枚)
M
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
80743819
YGL-003L
1箱(50枚)
L
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
50
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
80743828
YGL-028S
1箱(100枚)
S
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
80743837
YGL-028M
1箱(100枚)
M
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
80743846
YGL-028L
1箱(100枚)
L
PVC(ポリ塩化ビニール)
クリア
100
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください