Laccu
天然ゴムグローブ
伸縮性が非常によく、耐久性もある。粉なしの為、痒みやかぶれは発生しにくいです。
用途
食品加工、療養介助、清掃、細かな作業など着脱が少ない場面
注意
※体質によっては、天然ゴム由来の水溶性タンパク質によるかゆみ・かぶれ・発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
色
規格
機能
粉有無
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80743943
YGL-013S
1箱(50枚)
S
天然ゴム
ホワイト
食品衛生法適合
伸縮性・柔軟性、耐久性
粉無
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80743959
YGL-013M
1箱(50枚)
M
天然ゴム
ホワイト
食品衛生法適合
伸縮性・柔軟性、耐久性
粉無
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80743968
YGL-013L
1箱(50枚)
L
天然ゴム
ホワイト
食品衛生法適合
伸縮性・柔軟性、耐久性
粉無
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
80743977
YGL-027S
1箱(100枚)
S
天然ゴム
ホワイト
食品衛生法適合
伸縮性・柔軟性、耐久性
粉無
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
80743986
YGL-027M
1箱(100枚)
M
天然ゴム
ホワイト
食品衛生法適合
伸縮性・柔軟性、耐久性
粉無
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
80743995
YGL-027L
1箱(100枚)
L
天然ゴム
ホワイト
食品衛生法適合
伸縮性・柔軟性、耐久性
粉無
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください