Laccu
ポリエチレングローブ
内エンボス加工の為、蒸れにくく、脱着し易い
用途
着脱回数が多い作業や短時間の使用。
レストラン等で顧客が料理を取る時、スーパー食品盛り付けなど
入数(枚)
100
エンボス加工
内エンボス
色
クリア
材質
ポリエチレン
規格
食品衛生法適合
内容量
1箱(100枚)
注意
※水や油類などの液体の中での使用はお避け下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80744004
YGL-012S
S
100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
80744013
YGL-012M
M
100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
80744029
YGL-012L
L
100
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください