ガーデングローブ

ガーデングローブ - Laccuガーデングローブ - Laccuガーデングローブ - Laccuガーデングローブ - Laccuガーデングローブ - Laccuガーデングローブ - Laccuガーデングローブ - Laccuガーデングローブ - Laccu
(1件のレビュー)

快適に、おしゃれにガーデニングを楽しむ、すべり止め付きのガーデニング用グローブ。
かわいい小花柄のグローブの手のひらと指先に、天然ゴムですべり止め加工を施しました。手にぴったりフィットする編み加工+すべり止めでガーデニングだけではなく、荷物運搬などの軽作業にもご使用いただけます。

機能フィット感内容量1双
注意
※本品は作業用手袋です。本来の用途以外には使用しないでください。
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止してください。
※電気作業には使用しないでください。感電する恐れがあります。
※回転体を伴う作業には巻き込まれる危険性がございますので使用しないでください。
※熱いものには直接触れないで下さい。やけどの恐れがあります。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う場合にはご使用をお止めください。
※使用後は汚れをよく洗い流し、陰干しし、直射日光を避けて保管してください。
※本品が白くなる可能性がありますが、品質には問題ありません。
※商品改良の為、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80744248YGG-001GYSS約23約7.5約17ポリエステル100%グレー天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
80744257YGG-001GYMM約24約8約19ポリエステル100%グレー天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
80744266YGG-001GYLL約25約8.4約21ポリエステル100%グレー天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
80744275YGG-001KHSS約23約7.5約17ポリエステル100%カーキ天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
80744284YGG-001KHMM約24約8約19ポリエステル100%カーキ天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
80744293YGG-001KHLL約25約8.4約21ポリエステル100%カーキ天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
80744309YGG-001NVSS約23約7.5約17ポリエステル100%ネイビー天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
6日以内出荷
80744318YGG-001NVMM約24約8約19ポリエステル100%ネイビー天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
80744327YGG-001NVLL約25約8.4約21ポリエステル100%ネイビー天然ゴム1
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 使用後の手についたゴム臭がとれない
卸売・小売業

かわいいのですが、5分付けていただけで手のゴム臭がなかなか取れず臭かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする