曜日別特売

ポケットコイルマットレス

ポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマポケットコイルマットレス - アイリスオーヤマ

厚さ30cmのかためのポケットコイルマットレスです。コイルがポケットに包まれ独立しているので、複数の点で身体を支え、体圧分散性に優れています。種類の異なるウレタンフォームとポケットコイルを組み合わせることで、極上の寝心地を実現しました。振動や横揺れが少なく、自然な寝姿勢へ導きます。表生地は抗菌・防臭、防ダニ加工を施しています。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。1日程度で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)

ホワイト硬さマットレス:かため厚さ(cm)マットレス:約30線径(Φmm)スプリング(約):上層1.4、下層1.8材質(中材)コイルスプリング:【詰めもの】ウレタンフォーム、樹脂綿(ポリエステル)、不織布(ポリプロピレン)材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
コイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81246437PMTS30H-S970×1960×300290401180個(上層760個、下層420個)
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81246446PMTS30H-SD1200×1960×300360501500個(上層960個、下層540個)
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81246455PMTS30H-D1400×1960×300417001790個(上層1160個、下層630個)
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする